Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza BATIBOX Zrakotesna VOT.ST 4D 67mm 285mm 72,8mm 50mm PVC RUM IP40

Šifra: 2793414

EAN: 3414970583628

LEGRAND

080034L

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BATIBOX
Izvedba
V votli steni
Oblika
4
Premer (mm)
67
Dolžina (mm)
285
Širina (mm)
72,8
Globina (mm)
50
Material
Umetna masa
Barva
Rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Podometno
Opremljen z
Brez
Za več vtičnic
4
Pritrjevanje naprav
Vijačenje ali širjenje
Z vijaki
Da
Za cevni premer
20/25 mm
Primeren za premer kabla (mm)
od 16 do 25
Blokiranje cevi
Ne
Vhod od zadaj
Da
Število vhodov
14
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Notranja globina (mm)
50
Pritrjen pokrov
Drugo
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Odporen na veter
Da
Določen položaj sponk
Ne
Pritrditev kavlja svetilke
Ne
Nastavek
Brez
Opremljen z vrtljivim obročem
Ne
Model pokrova
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center