Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ploščati baker nVent ERIFLEX TCB 15X5 z luknjami 1m M6 Ploščata 990mm 15mm 5mm

Šifra: 2733337

EAN: 3479775502106

ERICO EUROPE

550210 - TCB15X5-1M

No product image

Navojni zbiralnik 1 m TCB 15X5 M6

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent ERIFLEX
Izvedba
Ploščata
Dolžina (mm)
990
Širina (mm)
15
Višina (mm)
5

Ostali podatki ali lastnosti

Prilagodljivo
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center