Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - napajalnik SCHNEIDER od 24 do 24V DC od 3,3 do 24V DC

Šifra: 2624576

EAN: 3595863909005

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXCPS2010 - Automation controlle

No product image

Napajalni modul X80 - 24 V DC - 16,8 W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Vhodna napetost pri DC (V)
od 24 do 24
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Izhodna napetost pri DC (V)
od 3,3 do 24
Vrsta izhodne napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Max. vhodni tok DC (A)
1
Redundanca
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Višina (mm)
100
Globina (mm)
160

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center