Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - kabel priključ. SCHNEIDER 2,4m

Šifra: 2624099

EAN: 3595861136366

SCHNEIDER ELECTRIC

990NAD21110 - Automation controlle

No product image

Modbus Plus drop kabel - med podstavkom Momentum I/O in T spojem - 2,4 m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Dolžina (m)
2,4

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija
Druge naprave PLC
Primerno za vnos PLC
Da
Primerno za izhodno kartico PLC
Da
Primerno za digitalne signale
Da
Primerno za analogne signale
Ne
Vrsta električnega priključka, na strani
Drugo
Zasnova električnega priključka na ohišju
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center