Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - digitalni modul SIMATIC S7-1200 8DO TRN

Šifra: 2727426

EAN: 6940408101937

SIEMENS

6ES7222-1BF32-0XB0 - 6ES72221BF320XB0

No product image

SIMATIC S7-1200 SM 1222, DQ 8x24 V DC/0,5 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-1200
Število digitalnih izhodov (DO)
8
Vrsta digitalnega izhoda
Transistor

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
5
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
5
Napajalna napetost DC (V)
30
Vrsta napajalne napetosti
DC
Nastavljivi digitalni izhodi
Da
Izhodni tok (A)
0,5
Dopustna napetost na izhodu (V)
5
Vrsta izhodne napetosti
AC / DC
Zaščita pred kratkim stikom, izhodi na voljo
Ne
Redundanca
Ne
Tip električne povezave
Vijačna / Vzmetna priključitev
Časovni zamik pri izmenjavi signala (ms)
od 2 do 5
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
ATEX plin protieksplozijske zaščite, kategorija 3G
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
5
Višina (mm)
0
Globina (mm)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center