Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - digitalni modul LOGO!-v8 24V DC 8DI 8DO TRN

Šifra: 2608156

EAN: 4034106029487

SIEMENS

6ED1055-1CB10-0BA2 - 6ED10551CB100BA2

No product image

LOGO! DM16 24 Za LOGO! 8

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGO!-v8
Število digitalnih vhodov (DI)
8
Število digitalnih izhodov (DO)
8
Vrsta digitalnega izhoda
Transistor

Ostali podatki ali lastnosti

Napajalna napetost DC (V)
od 204 do 288
Vrsta napajalne napetosti
DC
Nastavljivi digitalni vhodi
Da
Nastavljivi digitalni izhodi
Da
Vhodni tok pri signalu 1 (mA)
2
Dovoljena vhodna napetost (V)
od 0 do 288
Vrsta napetosti (vhodna napetost)
DC
Izhodni tok (A)
0,3
Dopustna napetost na izhodu (V)
od 0 do 288
Vrsta izhodne napetosti
DC
Zaščita pred kratkim stikom, izhodi na voljo
Da
Redundanca
Ne
Tip električne povezave
Vijačna / Vzmetna priključitev
Časovni zamik pri izmenjavi signala (ms)
od 2 do 15
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
71,5
Višina (mm)
90
Globina (mm)
58

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center