Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - cpe modul WAGO 750-882 24-24V DC

Šifra: 2760207

EAN: 4050821174929

WAGO

750-882

No product image

Krmilnik ETHERNET, G3 MR

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Napajalna napetost DC (V)
24-24
Vrsta napajalne napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
modularni
Največje število naslovljivih analognih I / O vrat
128
Največje število naslovljivih digitalnih I / O vrat
128
Število HW-vmesnikov industrijski Ethernet
2
Z optičnim vmesnikom
Ne
Podpira protokol TCP / IP
Ne
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira CAN protokol
Ne
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira protokol KNX
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Ne
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Da
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Da
Bluetooth radijski standard
Ne
Wi-Fi brezžični standard 802,11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
GSM brezžični standard
Ne
Radio standardni UMTS
Ne
Glavna IO povezava
Ne
Komponenta sistema
Ne
Redundanca
Ne
S prikazom
Ne
Tip pomnilnika
RAM
Velikost pomnilnika (KByte)
1024
Možna dodatna razširitev spomina
Ne
Montaža letve mogoča
Da
Stenska montaža/neposredna montaža
Ne
Možna montaža spredaj
Ne
Možna montaža stojala
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
ATEX plin protieksplozijske zaščite, kategorija 3G
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
ATEX na prah odporna protieksplozijske zaščite, ka
Širina (mm)
62
Višina (mm)
65
Globina (mm)
100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center