Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - analogni modul SIMATIC S7-300 U/I 8AO

Šifra: 1169244

EAN: 4025515068686

SIEMENS

6ES7332-5HF00-0AB0 - 6ES73325HF000AB0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-300
Število analognih izhodov (AO)
8

Ostali podatki ali lastnosti

Izhodni tok
izhodni tok
Izhodna napetost
izhodna napetost
Nastavljiv izhodni signal
nastavljiv vizhod.si
Resolucija analognih izhodov (Bit)
12
Primerno za varnostne funkcije
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
40
Višina (mm)
125
Globina (mm)
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center