Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

PLK krmilnik - analogni modul SIMATIC S7-1200 TC MODUL (termočlen) 1AI

Šifra: 2742306

EAN: 6940408100923

SIEMENS

6ES7231-5QA30-0XB0 - 6ES72315QA300XB0

No product image

SIMATIC S7-1200 SB 1231, AI 1x16 bitov TC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIMATIC S7-1200
Število analognih vhodov (AI)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačna / Vzmetna priključitev
Nastavljivi analogni vhodi
Da
Nastavljivi analogni izhodi
Da
Vhodni tok
Ne
Vhodna napetost
Da
Vhodna upornost
Ne
Vhod, uporni termometer
Ne
Vhod, termočlen
Da
Nastavljiv vhodni signal
Da
Resolucija analognih vhodov (Bit)
15
Izhodni tok
Ne
Izhodna napetost
Ne
Nastavljiv izhodni signal
Da
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Dodan agent delovanja (Ex ia)
Ne
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Širina (mm)
38
Višina (mm)
62
Globina (mm)
21

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center