Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Plafonjera s senzorjem THORNeco TOM VARIOFLEX WH MWSCOR LED 20/17/11/7,5W 3000-6500K CRI>90 830 2200lm brez zatemnitve LED driver BEL okrogel Montaža na steno / na strop fi 313x79mm

Šifra: 2854501

EAN: 9010757210622

THORN

96637990

No product image

Stenska/stropna plafonjera IP66, 2200 lm, nastavljiva barvna temperatura 3000/3500/4000/5700/6500 K, FLEX tehnologija: 2200 lm (20W), 1800 lm (17W), 1200 lm (11W), 800 lm (7,5W), IK10, vključuje mikrovalovni senzor.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
20/17/11/7,5
Barvna temperatura (K)
3000-6500
Indeks barvnega videza (CRI)
90-100 (razred 1A)
Barva svetlobe
830
Svetlobni tok (lm)
2200
Možnost zatemnjevanja
NE
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Način montaže
Montaža na steno / na strop
Dimenzija (mm)
fi 313x79
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
S senzorjem gibanja
DA
S svetlobnim senzorjem
DA
Kot sevanja
75°

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center