Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Plafonjera s senzorjem EDGE S LED 24W 4000K 2585lm LED driver BEL kvadratni 280x280mm IP54 s senzorjem gibanja 230V A++

Šifra: 2747979

EAN: 5902869518311

AWEX

EDSE24/WS/4000

No product image

Plafonjera s senzorjem EDGE S LED je kvadratne oblike, dimenzije 280x280mm, v beli barvi, ima moč 24W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 2585 lumnov, LED driver, zaščito IP54 in senzor gibanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EDGE S
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
24
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
2585
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
kvadratno
Dimenzija (mm)
280x280
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
S senzorjem gibanja
s senzorjem gibanja
Nazivna napetost (V)
230
Razred energijske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center