Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Plafonjera s senzorjem EDGE R LED 24W 3000K 2185lm LED driver BEL okrogel FI 280mm IP54 s senzorjem gibanja 230V A++

Šifra: 2741982

EAN: 5902869504772

AWEX

EDRE24/WS/3000

No product image

Plafonjera s senzorjem EDGE R LED je okrogla, v beli barvi, premera 280mm, ima moč 24W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 2185 lumnov, LED driver, zaščito IP54 in senzor gibanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EDGE R
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
24
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
2185
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Dolžina (mm)
FI 280
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
S senzorjem gibanja
s senzorjem gibanja
Nazivna napetost (V)
230
Razred energijske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center