Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Plafonjera s senzorjem EDGE R EDRE18/1W/E/1/SE/X/WS/4000 LED 18W 4000K 1950lm LED driver + AKU 1h BEL okrogel FI 280mm IP54 s senzorjem gibanja

Šifra: 2747075

EAN: 3838629084395

AWEX

EDRE18/1W/E/1/SE/X/ - WS/4000

No product image

Plafonjera s senzorjem EDGE R LED je okrogla, v beli barvi, premera 280mm, ima moč 18W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 1950 lumnov, LED driver + AKU modul 1h avtonomije, zaščito IP54 in senzor gibanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EDGE R
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
18
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
1950
Vrsta napajalne naprave
LED driver + AKU 1h
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Dolžina (mm)
FI 280
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
S senzorjem gibanja
s senzorjem gibanja

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center