Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Parapetni kanal Obo Bettermann GS-S70110RW 110X 70mm 2000mm jeklo čisto bela RAL 9010 HF

Šifra: 2761669

EAN: 4012195658726

Obo Bettermann

6277000 - GS-S70110RW

No product image

Zidni kanal Obo Bettermann GS-S70110RW Rapid 80, širina kanala 110, višina kanala 70, simetričen

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
110
Višina (mm)
70
Dolžina (mm)
2000
Material
Jeklo
Barva
čisto bela
RAL številka
RAL 9010
Brezhalogensko
brezhalogen

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
1
Zgornji deli na voljo
Ne
Širina pokrova 1 (mm)
76,5
Širina pokrova 2 (mm)
0
Širina pokrova 3 (mm)
0
Simetričen
Da
Pravokotni oblikovanje
Da
Kakovost materiala
Drugo
Izvedba nazaj (notranjost)
Z odmičnimi sponkami
Zaščitna folija
Da
Število vključljivih delov
1
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Da
Namestitev pokrova
Notranje ležeče
Z objemko za kabel
Ne
Uporaben prerez (mm2)
6036
Globina (mm)
70
Delovna temperatura (ST.C)
od -25 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center