Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Parapetni kanal Obo Bettermann GS-D90170RW 170mm 2000mm jeklo čisto bela neobdelano RAL 9010 HF

Šifra: 2761683

EAN: 4012195665137

Obo Bettermann

6278300 - GS-D90170RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
170
Dolžina (mm)
2000
Material
Jeklo
Barva
čisto bela
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
RAL 9010
Brezhalogensko
brezhalogen

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
2
Zgornji deli na voljo
Ne
Širina pokrova 1 (mm)
76,5
Širina pokrova 2 (mm)
45
Širina pokrova 3 (mm)
0
Simetričen
Ne
Pravokotni oblikovanje
Da
Kakovost materiala
Drugo
Izvedba nazaj (notranjost)
Z odmičnimi sponkami
Zaščitna folija
Da
Število vključljivih delov
1
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Da
Namestitev pokrova
Notranje ležeče
Z objemko za kabel
Ne
Uporaben prerez (mm2)
12355
Globina (mm)
90
Delovna temperatura (ST.C)
od -25 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center