Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Označevalni tulec za vodnik WAGO PVC 23mm 4mm

Šifra: 2748402

EAN: 4050821675013

WAGO

211-823

No product image

Šobe, dolžina: 23 mm Za uporabo 211-821, prozorne

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Material
Umetna masa
Dolžina (mm)
23
Širina (mm)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za besedilo
Ne
Premer jedra (mm)
1,4-5
Tip
Tankostenski
Nazobčanje
Brez
Transparentno
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center