Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Označevalni tulec za vodnik LEGRAND CAB3/1-4 0,5-1,5mm2 od 2 do 32mm #4 PVC 5mm 3mm RUM natična (1200 kos)

Šifra: 2607097

EAN: 3245060382148

LEGRAND

038214

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
CAB3/1-4
Presek vodnika (mm2)
0,5-1,5
Premer kabla (mm)
od 2 do 32
Odtis
#4
Material
Umetna masa
Dolžina (mm)
5
Širina (mm)
3
Barva
Rumena
Način montaže
natična

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za besedilo
Da
Premer jedra (mm)
od 8 do 14
Nazobčanje
Brez
Transparentno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center