Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Označevalni tulec za vodnik LEGRAND CAB3-0 Oblika zvezka 0,15-1,5mm2 od 1 do 23mm ''0'' PVC 5mm 2,29999999999999mm Zaskočiti

Šifra: 2746013

EAN: 3245060381004

LEGRAND

038100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
Oblika zvezka
Presek vodnika (mm2)
0,15-1,5
Premer kabla (mm)
od 1 do 23
Odtis
''0''
Material
Umetna masa
Dolžina (mm)
5
Širina (mm)
2,29999999999999
Način montaže
Zaskočiti

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za besedilo
Da
Premer jedra (mm)
od 4 do 8
Nazobčanje
Brez
Transparentno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center