Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Označevalni tulec za vodnik Hellermanntyton WIC2 1,5-2,5mm2 2,80/3,80mm Črke L1,L2,L3,N,Earth PVC 3mm 5,6mm Večbarvno

Šifra: 2853929

EAN: 4031026448756

Hellermanntyton

561-02300 - WIC2-L1,L2,L3,N,<lt/

No product image

Označevalni tulec HellermannTyton WIC 2, L1, L2, L3, N, Zemlja, za vodnike od 1,5-2,5mm2. Večbarvno

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
WIC2
Presek vodnika (mm2)
1,5-2,5
Premer kabla (mm)
2,80/3,80
Odtis
Črke
Material
Umetna masa
Dolžina (mm)
3
Širina (mm)
5,6
Barva
Večbarvno

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za besedilo
Ne
Transparentno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center