Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Označevalna ploščica WAGO 211-156 BEL

Šifra: 2765918

EAN: 4045454486198

WAGO

211-156

No product image

Samolaminirne etikete, za tiskalnike TP, bele

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Samolepilno
Da
Napis
Brez potiska
Transparentno
Da
Višina (mm)
51
Širina (mm)
23
Magnetno
Ne
Premer (mm)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center