Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ozemljitvena sponka WAGO TOPJOB 4mm2 1 3 RUM-ZEL za tri vodnike

Šifra: 2747212

EAN: 4017332071604

WAGO

2004-1307

No product image

3-vodni ozemljitveni priključek, zeleno-rumena

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO TOPJOB
Nominalni presek vodnikov (mm2)
4
Število stopenj
1
Število položajev sponk na stopnjo
3
Barva
Zeleno-rumena

Ostali podatki ali lastnosti

PEN funkcija mogoče
Da
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
0,75-4
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
1-6
Priključni vodnik večžičen (mm2)
0,5-4
Vrsta električnega priključka 1
Vzmetna sponka - povezava
Vrsta električnega priključka 2
Vzmetna sponka - povezava
Povezovalni položaj
Nad
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
105-105
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Širina / razmak (mm)
6,2
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
33
Dolžina (mm)
65,5
Potrebna zaključna plošča
Da
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
0,5-6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center