Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ozemljitvena sponka WAGO TOPJOB 10mm2 1 3 RUM-ZEL za tri vodnike

Šifra: 2747223

EAN: 4017332076340

WAGO

2010-1307

No product image

3-vodni ozemljitveni priključek, zeleno-rumena

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO TOPJOB
Nominalni presek vodnikov (mm2)
10
Število stopenj
1
Število položajev sponk na stopnjo
3
Barva
Zeleno-rumena

Ostali podatki ali lastnosti

PEN funkcija mogoče
Da
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
2,5-10
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
2,5-16
Priključni vodnik večžičen (mm2)
0,5-10
Vrsta električnega priključka 1
Vzmetna sponka - povezava
Vrsta električnega priključka 2
Vzmetna sponka - povezava
Povezovalni položaj
Nad
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
105-105
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Širina / razmak (mm)
10
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
37
Dolžina (mm)
89
Potrebna zaključna plošča
Da
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
0,5-16

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center