Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Os za stikalo ali odklopnik TESYS PODALJŠEK 400mm

Šifra: 2604049

EAN: 3389110787245

SCHNEIDER ELECTRIC

VZN30 - za V02-V2/VN12/VN20

No product image

TeSys Mini-Vario in Vario - razširitev gredi - za V02 do V2 / VN12 / VN20

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Dolžina (mm)
400

Ostali podatki ali lastnosti

Presečna višina (mm)
6
Presečna širina (mm)
6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center