Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje, pribor MILWAUKEE penasti vložek PACKOUT Foam (pak=2kos) 485mm 90mm 325mm

Šifra: 2796414

EAN: 4058546290566

MILWAUKEE

4932471428 - Foam insert

No product image

penasti vložek PACKOUT Foam (pak=2kos) 485mm 90mm 325mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Višina (mm)
485
Širina (mm)
90
Globina (mm)
325

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center