Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Orodje, shranjevanje, pribor MILWAUKEE PACKOUT WIRE BASKET mrežna košara Nosilnost 45 kg 250mm 172mm 190mm

Šifra: 2854320

EAN: 4058546482503

MILWAUKEE

4932493379 - PACKOUT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Izvedba
Nosilnost 45 kg
Višina (mm)
250
Širina (mm)
172
Globina (mm)
190

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center