Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje, pribor BizLine flexibilni kombi komplet L1, 890mm 1268mm 300mm

Šifra: 2852921

EAN: 3701395101804

BizLine

BIZ 771027

No product image

Fleksibilen komplet za vgradnjo v kombi L1 (1268 mm x 890 mm x 300 mm) se enostavno in hitro sestavi. Ta komplet vključuje 6 škatel, in separatorjev, 1 napenjalec.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Višina (mm)
890
Širina (mm)
1268
Globina (mm)
300

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center