Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje, pribor BizLine 14 prekatov, prosojna Škatla 50mm 195mm 160mm

Šifra: 2851876

EAN: 3700882161505

BizLine

BIZ 790535 - 790535

No product image

Standardni organizator s 14 predelki prozoren 195 x 160 x 50 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Izvedba
Škatla
Višina (mm)
50
Širina (mm)
195
Globina (mm)
160

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Z ramenskim trakom
Ne
Signal-rdeča
Ne
Viseče obešalo
Ne
Kakovost materiala
Drugo
S ključavnico
Ne
S peno
Ne
Z delilnikom
Da
Odstranljiv pladenj
Ne
Skupno število predelkov
14

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center