Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje BizLine kovček 225x475x390mm, prazen Kovček 380mm 470mm 215mm

Šifra: 2846978

EAN: 3700420317364

BizLine

BIZ 790502 - 790502

No product image

Ohišje iz polipropilenske plastike. Aluminijast okvir. Ročaj iz gume za prenašanje visoke trdnosti.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Izvedba
Kovček
Višina (mm)
380
Širina (mm)
470
Globina (mm)
215

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Z ramenskim trakom
Ne
Signal-rdeča
Ne
Viseče obešalo
Ne
Kakovost materiala
Drugo
S ključavnico
Da
S peno
Ne
Z delilnikom
Da
Odstranljiv pladenj
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center