Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Orodje, shranjevanje BizLine "HEAVY DUTY" Škatla 288mm 535mm 254mm

Šifra: 2851875

EAN: 3700882161451

BizLine

BIZ 790530 - 790530

No product image

Škatla iz polipropilena za orodje za gradbišče 53,5 cm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Izvedba
Škatla
Višina (mm)
288
Širina (mm)
535
Globina (mm)
254

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Z ramenskim trakom
Ne
Signal-rdeča
Ne
Viseče obešalo
Da
S ključavnico
Ne
S peno
Ne
Z delilnikom
Ne
Odstranljiv pladenj
Da
Skupno število predelkov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center