Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik HUAWEI SUN2000-100KTL-M2-AFCI max 110.0kVA AC output 100000W 3F

Šifra: 2809544

EAN: 3838629814145

HUAWEI

01074695-020 - SUN2000-100KTL-M2

No product image

Solarni razsmernik, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-100KTL-M2 max. 110 kVA AC output 100.000W 3F

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HUAWEI
AC izhodna moč (W)
100000
3-fazno napajanje
DA

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (kg)
90,00
Višina (mm)
495
Širina (mm)
1180
Globina (mm)
785

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center