Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik HUAWEI Huawei, SUN2000-4KTL-L1 max. 4.4 kVA AC output 4000W 1F

Šifra: 2803861

EAN: 3838629795963

HUAWEI

01075348 - SUN2000-4KTL-L1

No product image

Solarni razsmernik, hibridni, enoazni, omrežni Smart Inverter Huawei, SUN2000-4KTL-L1 max. 4.4KVA AC output 4000W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HUAWEI
AC izhodna moč (W)
4000
3-fazno napajanje
1F

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (kg)
12,30
Višina (mm)
250
Širina (mm)
440
Globina (mm)
440

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center