Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir TEM MA92 7M SRE HOR PVC Mat za parapetni kanal RT20/21 Unipack

Šifra: 1215179

EAN: 3831006944282

TEM ČATEŽ

RT17ES-U - 4324495

No product image

OKVIR MA 92 7M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM MA92
Število enot (M)
7
Barva
Srebrna
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Mat

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna za namestitev v kanalu
Da
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Število enot vodoravno
7
RAL številka (približno)
9006
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Način pritrditve
Zaskočiti
Širina (mm)
224
Višina (mm)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center