Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir SYSTEM VIRNA 2x6M SIV HOR PVC Visok sijaj

Šifra: 2734613

EAN: 8011564226838

GEWISS

GW22288

No product image

Okrasni okvir Gewiss System VIRNA titan sive barve, narejen iz barvanega tehnopolimera, primeren za 2x6M (6+6M) nosilce.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Število enot (M)
2x6
Barva
siva
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Visok sijaj

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je za podometno vgradnjo
Da
Primerno za talni kanal
Ne
Primerna za namestitev v kanalu
Da
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
Da
Ravna površina modela
neravna površina
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Kovinski
Število enot vodoravno
1
RAL številka (približno)
RAL 9016
Transparentno
Ne
S tečaji na pokrovu
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP41
Način pritrditve
Pritrditev sponke
Širina (mm)
190
Višina (mm)
137,2
Globina (mm)
10,5
Vgradna širina (mm)
190
Višina vgradnje (mm)
137,2
Število modulov vodoravno (sistem modulov)
12
Število stikalnih vložkov
1
Z montažno mrežo
Ne
Podometna montaža
Da
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center