Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir MODUL LINE 3M ČRN HOR PVC Mat Unipack

Šifra: 1208522

EAN: 3831006940161

TEM ČATEŽ

OL30SB-U - 4326236

No product image

OKVIR LINE 3M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL LINE
Število enot (M)
3
Barva
Črna
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Mat

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna za namestitev v kanalu
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Število enot vodoravno
3
RAL številka (približno)
9011
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Način pritrditve
Pritrditev sponke
Širina (mm)
122
Višina (mm)
80

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center