Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir EKONOMIK 4M BEŽ HOR PVC Mat Unipack

Šifra: 1151952

EAN: 3831006913974

TEM ČATEŽ

OE40IW-U - 4324462

No product image

OKVIR EKONOMIK 4 HORIZONTALNI

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Število enot (M)
4
Barva
Bež
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Mat

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je za podometno vgradnjo
ni za podometno vgr.
Primerno za talni kanal
tudi za talni kanal
Primerna za namestitev v kanalu
Ne
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
ni za inštal.vgr.
Ravna površina modela
neravna površina
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Število enot vodoravno
4
RAL številka (približno)
1013
Transparentno
Ni transparenten
S tečaji na pokrovu
brez tečaj. na pok.
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Način pritrditve
zaskočno
Širina (mm)
80
Višina (mm)
80
Globina (mm)
10,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center