Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir Classia 4x2M ANTR Satin HOR/VER PVC Mat

Šifra: 2771801

EAN: 8005543636305

BTICINO

R4802M4BG

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Classia
Število enot (M)
4x2
Barva
Antracit
Smer montaže
Horizontalno in vertikalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Mat

Ostali podatki ali lastnosti

Število enot navpično
1
Primerno za talni kanal
Ne
Primerna za namestitev v kanalu
Ne
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
Da
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Število enot vodoravno
4
RAL številka (približno)
7015
Transparentno
Ne
S tečaji na pokrovu
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Način pritrditve
Zaskočiti
Širina (mm)
86
Višina (mm)
86
Globina (mm)
9
Vgradna širina (mm)
86
Število modulov vodoravno (sistem modulov)
8
Število modulov navpično (sistem modulov)
1
Z montažno mrežo
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK00
Podometna montaža
Da
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center