Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir CHORUS IP55 2M ČRN HOR PVC Briliant

Šifra: 1176867

EAN: 8011564275072

GEWISS

GW16702TNN

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Število enot (M)
2
Barva
Črna
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Briliant

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je za podometno vgradnjo
Da
Primerno za talni kanal
Ne
Primerna za namestitev v kanalu
Da
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
Da
Ravna površina modela
neravna površina
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Število enot vodoravno
2
RAL številka (približno)
RAL 9005
Transparentno
Ne
S tečaji na pokrovu
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Način pritrditve
Vijačna pritrditev
Širina (mm)
90,6
Višina (mm)
91,7
Globina (mm)
25,4
Vgradna širina (mm)
90,6
Višina vgradnje (mm)
91,7
Število modulov vodoravno (sistem modulov)
2
Število stikalnih vložkov
1
Z montažno mrežo
Ne
Podometna montaža
Da
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center