Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za vzidavo talne doze TEM ČATEŽ 273x182,5mm pravokotno 83-125mm jeklo RB51-U 7M

Šifra: 2803455

EAN: 3831006992627

TEM ČATEŽ

RB51-U - 1728286

No product image

VGRADNO OHIŠJE TALNE DOZE 7M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM ČATEŽ
Nazivna velikost (mm)
273x182,5
Model pokrova
Pravokotna
Minimalna višina talne ravni (mm)
83-125
Material strani stene
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za talni kanal (zaprti)
Da
Primerno za zaprti podtalni kanal
Da
Višina kanala (mm)
od 83 do 128
Kanal širina (mm)
od 182 do 273
Nevezanost lahko top z dna
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center