Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za vzidavo talne doze Obo Bettermann UZD 250-3 410X367X70 250mm UNI 70mm od 70 do 125mm

Šifra: 2603950

EAN: 4012195430964

Obo Bettermann

7410030 - UZD 250-3

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Nazivna velikost (mm)
250
Model pokrova
Univerzalen
Minimalna višina talne ravni (mm)
70
Izravnalne (mm)
od 70 do 125

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za talni kanal (zaprti)
Da
Primerno za zaprti podtalni kanal
Ne
Višina kanala (mm)
od 28 do 48
Kanal širina (mm)
od 190 do 250
Tesnilo z možnostjo namestitve
Da
Nevezanost lahko top z dna
Da
Spodnja plošča
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center