Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za vzidavo talne doze Obo Bettermann UGD55 350-3R9R 350mm okrogel 55mm od 55 do 80mm

Šifra: 2750695

EAN: 4012195678779

Obo Bettermann

7410064 - UGD55 350-3R9R

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Nazivna velikost (mm)
350
Model pokrova
Okrogla
Minimalna višina talne ravni (mm)
55
Izravnalne (mm)
od 55 do 80

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za talni kanal (zaprti)
Ne
Primerno za zaprti podtalni kanal
Ne
Kanal širina (mm)
od 190 do 350
Tesnilo z možnostjo namestitve
Ne
Nevezanost lahko top z dna
Ne
Spodnja plošča
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center