Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za krm. / sig. prazno RITTAL 3M IP66 INOX

Šifra: 2633447

EAN: 4028177529434

RITTAL

2384030 - SM 2384.030

No product image

SM OHIŠJE Z IZBITINAMI 1.4301 (AISI 304)IP66

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Število kontrolnih točk (M)
3
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Material ohišja
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Premer odprtine (mm)
22
Vrsta konstrukcije ohišja
Površinska montaža
Širina (mm)
220
Višina (mm)
100
Globina (mm)
90
Material kakovosti ohišja
Nerjaveče jeklo
Stopnja zaščite (NEMA)
NEMA 4X

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center