Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za krm. / sig. prazno 2M BEL IP67, 69K PVC

Šifra: 1110505

EAN: 4015082165376

Drugi proizv.

216537 - M22-I2

No product image

Ohišje za vgradnjo krmilnik elementov serije RMQ-Titan, nadometna montaža, 2 mesti za montažo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število kontrolnih točk (M)
2
Barva pokrova ohišja
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP67, 69K
Material ohišja
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Premer odprtine (mm)
22,5
Vrsta konstrukcije ohišja
Površinska montaža
Širina (mm)
120
Višina (mm)
56
Globina (mm)
80
Stopnja zaščite (NEMA)
4X
Kakovost materiala ohišja
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center