Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje SCHNEIDER 121mm 192mm 87mm PVC IP66

Šifra: 2603061

EAN: 3606480165283

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTBS19128

No product image

ABS ohišje IP66 IK07 RAL7035 vm. V175Š105G80 raz. V192Š121G87, nepr. pokrov H20

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Širina (mm)
121
Višina (mm)
192
Globina (mm)
87
Material ohišja
Umetna masa
Svinčena cev
nesvinčena cev
Vrsta pokrova
Zaprto
Možna razširitev objekta
Da
Površinska obdelava
Brez
Z montažno ploščo
Ne
Primeren za uporabo na prostem
ni za zunanjo uporabo
Primerna je za zaščito pred strelo
Ne
RAL številka
siva RAL 7035
Globina vgradnje (mm)
80
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Način montaže
Nadometna montaža
Vrsta pokrova
Pokrov
Tip vrat
Brez
Transparentni pokrov / vrata
Ne
S ključavnico
Ne
Notranja globina (mm)
80
Primerno za uporabo v zunanjih območjih
Da
Zaščitni razred
II
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Požarna odpornost
Brez

Ostali podatki ali lastnosti

Model pokrova
Zaprto

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center