Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje RITTAL 300mm 200mm 120mm Inox IP66

Šifra: 2605905

EAN: 4028177663343

RITTAL

1529010 - KL 1529.010

No product image

KL OMARA BREZ PRIRO. PL. N.P. BREZ M.PL., Nerjavna pločevina 1.4301 (AISI 304), , IP 66

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Širina (mm)
300
Višina (mm)
200
Globina (mm)
120
Material ohišja
Nerjaveče jeklo
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Način montaže
Nadometna montaža
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Požarna odpornost
Brez
Barva
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center