Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje, priključna omarica SPACIAL N/O SIV 200mm 300mm 80mm IP66

Šifra: 2735752

EAN: 3606480520068

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSBM20308

No product image

Kovinska ind. om. z navadnimi vrati V 200 x Š 300 x G 80 IP66 IK10 RAL 7035

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
siva
Dolžina (mm)
200
Širina (mm)
300
Globina (mm)
80
Zaščitna stopnja (IP)
IP66

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center