Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje Obo Bettermann Mx 080705 CR3 80mm 75mm 57mm Al IP66

Šifra: 2756055

EAN: 4012196622610

Obo Bettermann

2011381 - Mx 080705 CR3

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
80
Višina (mm)
75
Globina (mm)
57
Material ohišja
Aluminij
Svinčena cev
nesvinčena cev
Vrsta pokrova
Zaprto
Možna razširitev objekta
Da
Površinska obdelava
Drugo
Z montažno ploščo
Ne
Primeren za uporabo na prostem
za upor.na prostem
Primerna je za zaščito pred strelo
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Primerno za uporabo v zunanjih območjih
Da
Stopnja mehanske odpornosti
Drugo
Požarna odpornost
Drugo

Ostali podatki ali lastnosti

Model pokrova
Zaprto
Vrsta premaza
NV2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center