Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ognjevaren kanal Obo Bettermann BSKM 0711 70mm 110mm 2000mm

Šifra: 2761817

EAN: 4012195917229

Obo Bettermann

7216300 - BSKM 0711

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina zunanja (mm)
70
Širina zunanja (mm)
110
Dolžina (mm)
2000

Ostali podatki ali lastnosti

Razred požarne odpornosti I - Namestitev Channel
120
Število ognjevarnih strani
Cat.3
Oplašč
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Možne particije
Ne
S perforacijo osnovno
Ne
Pritrjen pokrov
Drugo
Zunanja višina (mm)
70
Zunanja širina (mm)
110
Vrsta izolacijskega materiala
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center