Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ognjevaren kanal Obo Bettermann BSK 090506 95mm 120mm 50mm 1000mm SIV

Šifra: 2761866

EAN: 4012196024834

Obo Bettermann

7215150 - BSK 090506

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina zunanja (mm)
95
Širina zunanja (mm)
120
Notranja višina
50
Dolžina (mm)
1000
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Razred požarne odpornosti I - Namestitev Channel
90
Požarna odpornost kategorija E - celovitost
30
Širina znotraj
60
Število ognjevarnih strani
4
Material za izolacijo
Lahki beton ojačan s steklenimi vlakni
Oplašč
Brez
Površinska obdelava
Neobdelano
Možne particije
Ne
S perforacijo osnovno
Ne
Pritrjen pokrov
Močno privijte
Zunanja višina (mm)
95
Zunanja širina (mm)
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center