Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odvijalec kablov Roll Profi CLOU fi do750mm/jedro 260 do 80kg 350mm 800mm 800mm

Šifra: 2795919

EAN: 5907777471277

Roll Profi

A90220 - 4834

No product image

Odvijalec kablov Poll Profi CLOU, Nosilnost 80kg, Za veze do fi 750mm (fi jedra od 150-260mm). Višina jedra 350mm, delovno območje: 800x800mm. Teža 8,5 kg.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Roll Profi
Izvedba
fi do750mm/jedro 260
Dvižna zmogljivost (kg)
do 80
Širina (mm)
350
Višina (mm)
800
Dolžina (mm)
800

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center