Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odštevalni števec VOLTCRAFT ŠUKO LCD max.3680W L-N (1F) 2TAR. 16A 230V

Šifra: 2771454

EAN: 4053199521388

VOLTCRAFT

SEM 4500

No product image

Merilnik stroškov energije VOLTCRAFT SEM 4500

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
VOLTCRAFT
Tip pola
1-fazni
Stopnja tarife
dvotarifni
Max. tok (Imax) (A)
16
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center